PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

INB121-102-308

INB121-102-308

NUMATICS INB121-102-308

Tube Reducer; 1/2" X 3/8" Size; 1.673" Length; 0.669" Diameter; Nickel Plated Brass

P/N #

INB121-102-308

BDI #

25199079

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
EMERSON
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
40183110
Harmonizovaný tarifní kód
7307.99.50.60
Podstatné jméno
Reducer
Řetězec klíčových slov
Tube
URL výrobce
https://www.emerson.com
Detail Produktu
Tube Reducer
Specifikace Produktu
1/2" X 3/8" Size; 1.673" Length; 0.669" Diameter; Nickel Plated Brass
Dlouhý popis
Tube Reducer; 1/2" X 3/8" Size; 1.673" Length; 0.669" Diameter; Nickel Plated Brass