PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

INWB103-532-020

INWB103-532-020

NUMATICS INWB103-532-020

Tube Connector; 5/32" Tube Outside Diameter; 1/8" Male Thread; 0.709" Length; Brass; Buna-N O-ring

P/N #

INWB103-532-020

BDI #

25186229

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
EMERSON
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
40183110
Harmonizovaný tarifní kód
7412.20.00.35
Podstatné jméno
Connector
Řetězec klíčových slov
Tube
URL výrobce
https://www.emerson.com
Detail Produktu
Tube Connector
Specifikace Produktu
5/32" Tube Outside Diameter; 1/8" Male Thread; 0.709" Length; Brass; Buna-N O-ring
Dlouhý popis
Tube Connector; 5/32" Tube Outside Diameter; 1/8" Male Thread; 0.709" Length; Brass; Buna-N O-ring