PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

KQ2S06-01NS

KQ2S06-01NS

SMC KQ2S06-01NS

Tube Hexagon Socket Head Connector; Push to Connect Hexagon Socket Head Male Connector; 6MM Tubing; 1/8" Tubing; Electroless Nickel Plated Brass Material; With Thread Sealant

P/N #

KQ2S06-01NS

BDI #

17946571

CENA
88,83 Kč / Each
98,70 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
50

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 70

Značka
Název výrobce
SMC
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.01
UNSPSC
40183110
Podstatné jméno
Connector
Řetězec klíčových slov
Tube
Detail Produktu
Tube Connector
Specifikace Produktu
Tube Hexagon Socket Head Connector; Push to Connect Hexagon Socket Head Male Connector; 6MM Tubing; 1/8" Tubing; Electroless Nickel Plated Brass Material; With Thread Sealant
Dlouhý popis
Tube Hexagon Socket Head Connector; Push to Connect Hexagon Socket Head Male Connector; 6MM Tubing; 1/8" Tubing; Electroless Nickel Plated Brass Material; With Thread Sealant