PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

KQ2S10-02AS

KQ2S10-02AS

SMC KQ2S10-02AS

Tube Hexagon Socket Head Connector; Push to Connect Hexagon Socket Head Male Connector; 10MM Tubing; R1/4" Tubing; Brass Material; With Thread Sealant

P/N #

KQ2S10-02AS

BDI #

17946746

CENA
125,37 Kč / Each
139,30 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
50

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 116

Značka
Název výrobce
SMC
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.014
UNSPSC
40183110
Podstatné jméno
Connector
Řetězec klíčových slov
Tube
Detail Produktu
Tube Connector
Specifikace Produktu
Tube Hexagon Socket Head Connector; Push to Connect Hexagon Socket Head Male Connector; 10MM Tubing; R1/4" Tubing; Brass Material; With Thread Sealant
Dlouhý popis
Tube Hexagon Socket Head Connector; Push to Connect Hexagon Socket Head Male Connector; 10MM Tubing; R1/4" Tubing; Brass Material; With Thread Sealant