PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

KW 0336 ES-1212Msv 12x1/2

KW 0336 ES-1212Msv 12x1/2

BDI APPROVED FL POWR KW 0336 ES-1212Msv 12x1/2

Tube Elbow; 90 Degree; 12MM Tube Outside Diameter X G1/2 Male Thread; 10MM Tube Inside Diameter; 22MM Hex Size; Banjo; Male Parallel Thread with O-Ring

P/N #

KW 0336 ES-1212Msv 12x1/2

BDI #

25116448

POČET

DOSTUPNOST:
15

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
FLUID POWER
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.079
UNSPSC
40183101
Harmonizovaný tarifní kód
7307.19.90.80
Podstatné jméno
Elbow
Řetězec klíčových slov
Tube
Detail Produktu
Tube Elbow
Specifikace Produktu
90 Degree; 12MM Tube Outside Diameter X G1/2 Male Thread; 10MM Tube Inside Diameter; 22MM Hex Size; Banjo; Male Parallel Thread with O-Ring
Dlouhý popis
Tube Elbow; 90 Degree; 12MM Tube Outside Diameter X G1/2 Male Thread; 10MM Tube Inside Diameter; 22MM Hex Size; Banjo; Male Parallel Thread with O-Ring