PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

MW-2107002 A7 GZ BSP 1/4

MW-2107002 A7 GZ BSP 1/4

TUBES MW-2107002 A7 GZ BSP 1/4

Pipe Plug; 1/4" BSPT; Brass Material; NBR Seal; 60BAR Pressure; With O-Ring

P/N #

MW-2107002 A7 GZ BSP 1/4

BDI #

27355882

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TUBES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.01
UNSPSC
40173506
Harmonizovaný tarifní kód
7307.19.90.80
Podstatné jméno
Plug
Řetězec klíčových slov
Pipe
URL výrobce
https://www.tubes-international.com
Váha v librách
0.0022
Detail Produktu
Pipe Plug
Specifikace Produktu
1/4" BSPT; Brass Material; NBR Seal; 60BAR Pressure; With O-Ring
Dlouhý popis
Pipe Plug; 1/4" BSPT; Brass Material; NBR Seal; 60BAR Pressure; With O-Ring