PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SS-6M0-R-4

SS-6M0-R-4

SWAGE-LOK SS-6M0-R-4

Tube Reducer; 6MM Tube Outside Diameter X 1/4" Tube Adapter; 316 Stainless Steel Body Material

P/N #

SS-6M0-R-4

BDI #

25154901

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SWAGE-LOK HYDRAULIC FITTINGS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
40183112
Harmonizovaný tarifní kód
7307.99.50.60
Podstatné jméno
Reducer
Řetězec klíčových slov
Tube
URL výrobce
https://www.swagelok.com
Detail Produktu
Tube Reducer
Specifikace Produktu
6MM Tube Outside Diameter X 1/4" Tube Adapter; 316 Stainless Steel Body Material
Dlouhý popis
Tube Reducer; 6MM Tube Outside Diameter X 1/4" Tube Adapter; 316 Stainless Steel Body Material