PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

32G2H 120FT/CARTON

32G2H 120FT/CARTON

GATES 32G2H 120FT/CARTON

Hydraulic; 2" Inside Diameter; 2.62" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1175 PSI - 81 Bar Operating Pressure

P/N #

32G2H 120FT/CARTON

BDI #

1104074

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
GATES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.04
UNSPSC
40142020
EAN
0072053211726
Typ hadice
Hydraulic
materiál vnitřku
Rubber
Vnější materiál
Rubber
Barva
Black
Rozsah provozních teplot
-40 To 275 Deg F
provozní tlak
1175 PSI | 81 Bar
typické použití
Automotive
cenová jednotka
CARTON
Množství v balení
120FT
Objednávka v násobcích
CARTON
Minimální počet na objednání
1 CARTON OF 120 FEET
Palec - metrický
Inch
Ostatní vlastnosti
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 25 Inch | Burst Pressure 4500 PSI
Kategorie - BDI
Hose
Skupina produktů - BDI
F02192
Harmonizovaný tarifní kód
4009.21.00.00
Podstatné jméno
Hose
Řetězec klíčových slov
Hydraulic
Číslo položky výrobce
46570932
Váha v librách
2.29
Dlouhý popis
Hydraulic; 2" Inside Diameter; 2.62" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1175 PSI - 81 Bar Operating Pressure
Vnitřní průměr
2 palce | 50,8 milimetry
Vnější průměr
2,62 palce | 66,548 milimetry