PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

T0425BU-20

T0425BU-20

SMC T0425BU-20

Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Nylon; Blue; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure

P/N #

T0425BU-20

BDI #

17954141

CENA
512,19 Kč / Each
569,10 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
SMC
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.145
UNSPSC
40183000
Jméno produktu
Tubing
počet trubek
Single
materiál
Nylon
Barva
Blue
Rozsah provozních teplot
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
provozní tlak
220 PSI | 15 Bar
typické použití
General Purpose | Industrial
cenová jednotka
ROLL
Množství v balení
20M
Objednávka v násobcích
ROLL
Minimální počet na objednání
1 ROLL OF 20 METER
Palec - metrický
Metric
Ostatní vlastnosti
Shore D 70 Hardness | Minimum Bending Radius 13 MM
Kategorie - BDI
Tubing
Skupina produktů - BDI
F02192
Harmonizovaný tarifní kód
3917.29.00.90
Podstatné jméno
Tubing
Váha v librách
0.31933
Dlouhý popis
Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Nylon; Blue; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure
Vnější průměr
0,157 palce | 4 milimetry
Vnitřní průměr
0,098 palce | 2,5 milimetry