PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TU0425BU-20

TUH0805BU-20

SMC TUH0805BU-20

Tubing; Single; 5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; Blue; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure

P/N #

TUH0805BU-20

BDI #

17956389

CENA
1 120,77 Kč / Each
1 245,30 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
SMC
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.924
UNSPSC
40183008
Jméno produktu
Tubing
počet trubek
Single
materiál
Polyurethane
Barva
Blue
Rozsah provozních teplot
-4 To 140 Deg F
provozní tlak
145 PSI | 10 Bar
typické použití
Industrial
cenová jednotka
ROLL
Množství v balení
20M
Objednávka v násobcích
ROLL
Minimální počet na objednání
1 ROLL OF 20 METER
Palec - metrický
Metric
Ostatní vlastnosti
Shore D 57 Hardness | High Pressure | Minimum Bending Radius 20 MM
Kategorie - BDI
Tubing
Skupina produktů - BDI
F02192
Harmonizovaný tarifní kód
3917.29.00.90
Podstatné jméno
Tubing
Váha v librách
2.03559
Dlouhý popis
Tubing; Single; 5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; Blue; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Vnitřní průměr
0,197 palce | 5 milimetry
Vnější průměr
0,315 palce | 8 milimetry