PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

WVN715-R04X0.85X20M

VGMA WVN715-RO4x0,85

SKF VGMA WVN715-RO4x0,85

Tube; 4MM Tube Diameter; 0.85MM Thickness; 216Bar Pressure; Without Plasticizer; Plastic Material

P/N #

VGMA WVN715-RO4x0,85

BDI #

21985579

CENA
54,00 Kč / Meter

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
40142000
Podstatné jméno
Tube
URL výrobce
Detail Produktu
Tube
Specifikace Produktu
4MM Tube Diameter; 0.85MM Thickness; 216Bar Pressure; Without Plasticizer; Plastic Material
Dlouhý popis
Tube; 4MM Tube Diameter; 0.85MM Thickness; 216Bar Pressure; Without Plasticizer; Plastic Material