PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

R978709517

R978709517

BOSCH REXROTH R978709517

Variable Volume Vane Pump; 11GPM at 1750RPM Flow Rate; 1000PSI Maximum Pressure; Silent; Pressure Compensator; Flange SAE Straight Thread; Side Ported; Viton Seal; Right Hand Rotation; Medium Keyed Shaft

P/N #

R978709517

BDI #

27466484

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
BOSCH REXROTH
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
40151533
Harmonizovaný tarifní kód
8413.50.00.80
Podstatné jméno
Pump
Řetězec klíčových slov
Vane Variable Volume
URL výrobce
https://www.bosch.com
Detail Produktu
Variable Volume Vane Pump
Specifikace Produktu
11GPM at 1750RPM Flow Rate; 1000PSI Maximum Pressure; Silent; Pressure Compensator; Flange SAE Straight Thread; Side Ported; Viton Seal; Right Hand Rotation; Medium Keyed Shaft
Dlouhý popis
Variable Volume Vane Pump; 11GPM at 1750RPM Flow Rate; 1000PSI Maximum Pressure; Silent; Pressure Compensator; Flange SAE Straight Thread; Side Ported; Viton Seal; Right Hand Rotation; Medium Keyed Shaft