PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

AS4201F-N04-13SA

AS4201F-N04-13SA

SMC AS4201F-N04-13SA

Speed Controller; Elbow; 1/2" Body Size; 1/2" MNPT Port Size; 1/2" Tube Outside Diameter; Polybutylene and Brass; With One-Touch Fitting; 1MPa Maximum Operating Pressure; Meter-Out Control; Push-Lock Type; With Thread Sealant; Orange Release Button; Air Fluid

P/N #

AS4201F-N04-13SA

BDI #

17830565

CENA
706,86 Kč / Each
785,40 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
1

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SMC
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.055
UNSPSC
40141603
Harmonizovaný tarifní kód
8481.80.90.15
Podstatné jméno
Valve
Řetězec klíčových slov
Pneumatic
URL výrobce
https://www.smcusa.com
Váha v librách
0.12125
Detail Produktu
Speed Controller
Specifikace Produktu
Elbow; 1/2" Body Size; 1/2" MNPT Port Size; 1/2" Tube Outside Diameter; Polybutylene and Brass; With One-Touch Fitting; 1MPa Maximum Operating Pressure; Meter-Out Control; Push-Lock Type; With Thread Sealant; Orange Release Button; Air Fluid
Dlouhý popis
Speed Controller; Elbow; 1/2" Body Size; 1/2" MNPT Port Size; 1/2" Tube Outside Diameter; Polybutylene and Brass; With One-Touch Fitting; 1MPa Maximum Operating Pressure; Meter-Out Control; Push-Lock Type; With Thread Sealant; Orange Release Button; Air Fluid