PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SY3320-5LOU-C6-Q

SY3320-5LOU-C6-Q

SMC SY3320-5LOU-C6-Q

Solenoid Valve; 6 MM Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc

P/N #

SY3320-5LOU-C6-Q

BDI #

21913479

CENA
3 169,53 Kč / Each
3 521,70 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
1

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SMC
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.24
UNSPSC
40141605
Typ ventilu
Solenoid
Typ portu
6 MM Tubing OD
Počet portů / cesta
5 Port | 4 Way
Počet pozic
3 Position
Ovládání
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Napětí
24 VDC
Média
Pneumatic
Maximální tlak
102 PSI
Provozní rozsah tlaku
30 To 102 PSI
Rozsah provozních teplot
14 To 122 Deg F
Typ těsnění
Rubber
Materiál
Zinc
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
0.24/0.16 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug without Connector | With Non-Polar Type Light/Surge Voltage Suppressor | One Touch Fitting | In/Closed Center/Out Position
Kategorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Skupina produktů - BDI
F02352
Harmonizovaný tarifní kód
8481.20.00.60
Podstatné jméno
Valve
Řetězec klíčových slov
Solenoid
URL výrobce
https://www.smcpneumatics.com
Váha v librách
0.52454
Dlouhý popis
Solenoid Valve; 6 MM Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Celková délka
4,217 palce | 107,1 milimetr
Celková výška
1,496 palce | 38 milimetr
Celková šířka
0,457 palce | 11,6 milimetr