PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

W1504FA-7PG-C5Z20

W1504FA-7PG-C5Z20

NSK W1504FA-7PG-C5Z20

Ball Screw with Flanged Nut; 15MM Thread Diameter; 20MM Thread Lead; 571MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; UPFC Ball Nut Series

P/N #

W1504FA-7PG-C5Z20

BDI #

1195866

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
NSK
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.98
EAN
0029176512063
jméno výrobku
Ball Screw with Flanged Nut
Směr závitu
Right Hand
Materiál
Steel
Koncový blok Ano / Ne
No
Série kuličkových šroubů
A
Série kuličkových matic
UPFC
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Finished Shaft End | Preloaded | High Helix Lead | Single Nut | 1 Circuit Return | End Cap Circulation | C5 Accuracy Grade
Kategorie - BDI
Ball Screw Assemblies
Skupina produktů - BDI
070
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.80.00
Podstatné jméno
Assembly
Řetězec klíčových slov
Ball Screw Linear
Číslo položky výrobce
W1504FA-7PG-C5Z20
Váha v librách
2.205
Dlouhý popis
Ball Screw with Flanged Nut; 15MM Thread Diameter; 20MM Thread Lead; 571MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; UPFC Ball Nut Series
Celková délka
22,48 palce | 571 milimetr
Průměr závitu
0,591 palce | 15 milimetr
Vlákno nití
0,787 palce | 20 milimetr