PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

W2006FA-4-C5T20

W2006FA-4-C5T20

NSK W2006FA-4-C5T20

Ball Screw with Flanged Nut; 20MM Thread Diameter; 20MM Thread Lead; 720MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; LSFT Ball Nut Series

P/N #

W2006FA-4-C5T20

BDI #

1196050

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
NSK
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.29
EAN
0029176513244
jméno výrobku
Ball Screw with Flanged Nut
Směr závitu
Right Hand
Materiál
Steel
Koncový blok Ano / Ne
No
Série kuličkových šroubů
A
Série kuličkových matic
LSFT
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Finished Shaft End | Non Preloaded | High Helix Lead | 1 Circuit Return | Tube Circulation | C5 Accuracy Grade | Axial Play
Kategorie - BDI
Ball Screw Assemblies
Skupina produktů - BDI
070
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.80.00
Podstatné jméno
Assembly
Řetězec klíčových slov
Ball Screw Linear
Číslo položky výrobce
W2006FA-4-C5T20
Váha v librách
5.071
Dlouhý popis
Ball Screw with Flanged Nut; 20MM Thread Diameter; 20MM Thread Lead; 720MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; LSFT Ball Nut Series
Průměr závitu
0,787 palce | 20 milimetr
Celková délka
28,346 palce | 720 milimetr
Vlákno nití
0,787 palce | 20 milimetr