PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

W3214SA-1P-C5Z5

W3214SA-1P-C5Z5

NSK W3214SA-1P-C5Z5

Ball Screw with Flanged Nut; 32MM Thread Diameter; 5MM Thread Lead; 1657MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; PFT Ball Nut Series

P/N #

W3214SA-1P-C5Z5

BDI #

1196440

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
NSK
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
10.5
EAN
0029176514920
jméno výrobku
Ball Screw with Flanged Nut
Směr závitu
Right Hand
Počet začátek vlákna
1
Materiál
Steel
Koncový blok Ano / Ne
No
Série kuličkových šroubů
A
Série kuličkových matic
PFT
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Finished Shaft End | Preloaded | Fine Lead | Single Nut | 2 Circuit Return | Tube Circulation | C5 Accuracy Grade
Kategorie - BDI
Ball Screw Assemblies
Skupina produktů - BDI
070
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.80.00
Podstatné jméno
Assembly
Řetězec klíčových slov
Ball Screw Linear
Číslo položky výrobce
W3214SA-1P-C5Z5
Váha v librách
22.487
Dlouhý popis
Ball Screw with Flanged Nut; 32MM Thread Diameter; 5MM Thread Lead; 1657MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; PFT Ball Nut Series
Vlákno nití
0,197 palce | 5 milimetr
Celková délka
65,236 palce | 1,657 milimetr
Průměr závitu
1,26 palce | 32 milimetr