PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

MXS30C2R440T2HS2/V

MXS30C2R440T2HS2/V

IKO MXS30C2R440T2HS2/V

Rail Assembly; Profile Rail; Ball Guide Profile; Series MXS; 440MM Rail Length; 30MM Rail Width; 113MM OA Length; 60MM OA Width; 42MM OA Height; 2 Carriages/Rail; Stainless Steel; No Ball Screw

P/N #

MXS30C2R440T2HS2/V

BDI #

21438440

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
IKO
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
3.86
UNSPSC
23153000
jméno výrobku
Rail Assembly
Typ produktu
Ball Guide Profile
Počet vozů / železnice
2
Série
MXS
Číslo přepravy
MXS30C2
Materiál
Stainless Steel
Kuličkový šroub Ano / Ne
No
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Medium Preload
Kategorie - BDI
Profile Rail Assemblies
Skupina produktů - BDI
L00280
Podstatné jméno
Assembly
Klíčové slovo 3
Linear
Řetězec klíčových slov
Profile Rail Ball Guide Linear
URL výrobce
https://www.ikont.com
Váha v librách
11.04516
Dlouhý popis
Rail Assembly; Profile Rail; Ball Guide Profile; Series MXS; 440MM Rail Length; 30MM Rail Width; 113MM OA Length; 60MM OA Width; 42MM OA Height; 2 Carriages/Rail; Stainless Steel; No Ball Screw
Celková délka
4,449 palce | 113 milimetr
Celková šířka
2,362 palce | 60 milimetr
Délka kolejnice
17,323 palce | 440 milimetr
Šířka kolejnice
1,181 palce | 30 milimetr
Celková výška
1,654 palce | 42 milimetr