PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

NH250280AN2PCZ-K1

NH250280AN2PCZ-K1

NSK NH250280AN2PCZ-K1

Profile Rail Assembly; 25MM Rail Width; 280MM Rail Length; 40MM Overall Height; 48MM Block Width; 79MM Block Length; 60MM Pitch Length; 2 Block; Normal Grade Accuracy; Slight Preload; Standard Shape; High Load Type; Lubricating Unit

P/N #

NH250280AN2PCZ-K1

BDI #

24997399

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
NSK
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
23153000
Harmonizovaný tarifní kód
8466.93.00.00
Podstatné jméno
Assembly
Řetězec klíčových slov
Profile Rail
URL výrobce
https://www.nsk.com
Detail Produktu
Profile Rail Assembly
Specifikace Produktu
25MM Rail Width; 280MM Rail Length; 40MM Overall Height; 48MM Block Width; 79MM Block Length; 60MM Pitch Length; 2 Block; Normal Grade Accuracy; Slight Preload; Standard Shape; High Load Type; Lubricating Unit
Dlouhý popis
Profile Rail Assembly; 25MM Rail Width; 280MM Rail Length; 40MM Overall Height; 48MM Block Width; 79MM Block Length; 60MM Pitch Length; 2 Block; Normal Grade Accuracy; Slight Preload; Standard Shape; High Load Type; Lubricating Unit