PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RUE35-F-W2-G2-V3/4150-35/35

RUE45-E-HL-W3-G2-V3/4575-30/30

INA RUE45-E-HL-W3-G2-V3/4575-30/30

Profile Rail Assembly; 4575MM Rail Length; 45MM Rail Width; 3 Carriage/Rail; Steel; Roller Guide Profile; RUE Series; G2 Accuracy Class; V3 Preload; Linear Recirculating Roller Bearing; High/Long Carriage

P/N #

RUE45-E-HL-W3-G2-V3/4575-30/30

BDI #

27567617

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SCHAEFFLER GROUP
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
23153000
Harmonizovaný tarifní kód
8466.93.00.00
Podstatné jméno
Assembly
Řetězec klíčových slov
Profile Rail
URL výrobce
https://www.schaeffler.com
Detail Produktu
Profile Rail Assembly
Specifikace Produktu
4575MM Rail Length; 45MM Rail Width; 3 Carriage/Rail; Steel; Roller Guide Profile; RUE Series; G2 Accuracy Class; V3 Preload; Linear Recirculating Roller Bearing; High/Long Carriage
Dlouhý popis
Profile Rail Assembly; 4575MM Rail Length; 45MM Rail Width; 3 Carriage/Rail; Steel; Roller Guide Profile; RUE Series; G2 Accuracy Class; V3 Preload; Linear Recirculating Roller Bearing; High/Long Carriage