PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SHS15LC1SSC1FM+100LF

SHS15LC1SSC1FM+100LF

THK SHS15LC1SSC1FM+100LF

Profile Rail Assembly; 100MM Rail Length; 15MM Rail Width; 1 Carriage/Rail; SHS Series; Normal Preload; Normal Accuracy; End Seals and Side Seals; Stainless Steel Material; Contact Block Plating

P/N #

SHS15LC1SSC1FM+100LF

BDI #

25200173

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
THK
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
23153000
Harmonizovaný tarifní kód
8466.93.00.00
Podstatné jméno
Assembly
Řetězec klíčových slov
Profile Rail
URL výrobce
https://www.thk.com
Detail Produktu
Profile Rail Assembly
Specifikace Produktu
100MM Rail Length; 15MM Rail Width; 1 Carriage/Rail; SHS Series; Normal Preload; Normal Accuracy; End Seals and Side Seals; Stainless Steel Material; Contact Block Plating
Dlouhý popis
Profile Rail Assembly; 100MM Rail Length; 15MM Rail Width; 1 Carriage/Rail; SHS Series; Normal Preload; Normal Accuracy; End Seals and Side Seals; Stainless Steel Material; Contact Block Plating