PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SN43-450-670-1170

SN43-450-670-1170

ROLLON SN43-450-670-1170

Profile Rail Assembly; Ball Guide Profile; Series SN; 1170MM Rail Length; 43MM Rail Width; 1170MM Overall Length; 43MM Overall Width; 22MM Overall Height; 1 Carriages/Rail; No Ball Screw

P/N #

SN43-450-670-1170

BDI #

23721003

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TIMKEN WWW.ROLLON.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
5.24
UNSPSC
23153000
jméno výrobku
Rail Assembly
Typ produktu
Ball Guide Profile
Počet vozů / železnice
1
Série
SN
Materiál
Steel
Kuličkový šroub Ano / Ne
No
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Easyslide
Kategorie - BDI
Profile Rail Assemblies
Skupina produktů - BDI
L00220
Podstatné jméno
Assembly
Klíčové slovo 3
Linear
Řetězec klíčových slov
Profile Rail Ball Guide Linear
URL výrobce
https://www.rollon.com
Dlouhý popis
Profile Rail Assembly; Ball Guide Profile; Series SN; 1170MM Rail Length; 43MM Rail Width; 1170MM Overall Length; 43MM Overall Width; 22MM Overall Height; 1 Carriages/Rail; No Ball Screw
Délka zdvihu
26,378 palce | 670 milimetr
Délka kolejnice
46,063 palce | 1170 milimetr
Celková výška
0,866 palce | 22 milimetr
Šířka kolejnice
1,693 palce | 43 milimetr
Celková délka
46,063 palce | 1170 milimetr
Celková šířka
1,693 palce | 43 milimetr