Název výrobce
THOMSON INDUSTRIES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
13.26
jméno výrobku
Round Rail Assembly
Typ produktu
Fully Supported
Číslo ložiska / přepravní číslo
SSEPBO-M20-XS
Počet ložisek / kočárků
2
Číslo sestavy kolejnice podpory
SRA-M20-XS
Materiál
Aluminum Pillow Block and Support Rail | Steel Shaft
Další funkce
Open Pillow Block | M8 Bolt
Kategorie - BDI
Round Rail Assemblies
Skupina produktů - BDI
080
Řetězec klíčových slov
Round Rail Linear
URL výrobce
https://www.thomsonlinear.com
Číslo položky výrobce
1PAM20LW0L1000
Dlouhý popis
Round Rail Assembly; Fully Supported; 20MM Shaft Diameter; 1000MM Shaft Length; 56MM Support Rail Width; 38MM Base to Shaft Center; SSEPBO-M20-XS; 2 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 54MM Length; 60MM Width; 41MM Height
Délka hřídele
39,37 palce | 1,000 milimetr
Výška ložiska / přepravní výška
1,614 palce | 41 milimetr
Vzdálenost středu montážních otvorů
3,937 palce | 100 milimetr
Šířka podpěrné lišty
2,205 palce | 56 milimetr
Šířka ložiska / šířka vozíku
2,362 palce | 60 milimetr
Průměr připevňovacího otvoru
0,26 palce | 6,6 milimetr
Délka ložiska / délka vozíku
2,126 palce | 54 milimetr
Průměr hřídele
0,787 palce | 20 milimetr
Základna do středu hřídele
1,496 palce | 38 milimetr
Délka zdvihu
0 palce | 0 milimetr