PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

LBBR 20-2LS

LBBR 16

EWELLIX LBBR 16

16MM Bore; 24MM Outside Diamter; 30MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning

P/N #

LBBR 16

BDI #

1239197

CENA
231,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
6

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.02
UNSPSC
31171506
EAN
7333314050588
Lineární pouzdro typu
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Ohrada
None
Domovní materiál
Steel
Vlastní zarovnání
No
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Polymeric Retainer | Pre Lubricated | With Raceway Plate
Kategorie - BDI
Nonmounted Bearings
Skupina produktů - BDI
080
Harmonizovaný tarifní kód
8482.10.50.12
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Ball Linear
URL výrobce
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobce
LBBR 16
Váha v librách
0.04
Dlouhý popis
16MM Bore; 24MM Outside Diamter; 30MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
Bore
0,63 palce | 16 milimetr
Délka
1,181 palce | 30 milimetr
Vnější průměr
0,945 palce | 24 milimetr