PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

LBBR 20-2LS

LBBR 30-2LS

LBBR 30-2LS

30MM Bore; 40MM Outside Diamter; 50MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning

P/N #

LBBR 30-2LS

BDI #

1413783

CENA
447,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
40

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 130

Značka
Název výrobce
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.07
UNSPSC
31171506
EAN
7333314051011
Lineární pouzdro typu
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Ohrada
2 Seals
Domovní materiál
Steel
Vlastní zarovnání
No
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Polymeric Retainer | Pre Lubricated | With Raceway Plate | Double Lip Seal
Kategorie - BDI
Nonmounted Bearings
Skupina produktů - BDI
080
Harmonizovaný tarifní kód
8482.10.50.12
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Ball Linear
URL výrobce
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobce
LBBR 30-2LS
Váha v librách
0.154
Dlouhý popis
30MM Bore; 40MM Outside Diamter; 50MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
Délka
1,969 palce | 50 milimetr
Vnější průměr
1,575 palce | 40 milimetr
Bore
1,181 palce | 30 milimetr