PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

LBCD 30 D-2LS

LBCD 20 D-2LS

EWELLIX LBCD 20 D-2LS

20MM Bore; 32MM Outside Diamter; 45MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Self Aligning

P/N #

LBCD 20 D-2LS

BDI #

20289474

CENA
669,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
10

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 102

Značka
Název výrobce
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.05
UNSPSC
31171506
EAN
7333314223371
Lineární pouzdro typu
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Ohrada
2 Seals
Domovní materiál
Steel
Vlastní zarovnání
Yes
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Non-Mounted Bearings
Skupina produktů - BDI
L00220
Harmonizovaný tarifní kód
8482.10.50.12
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Ball Linear
URL výrobce
https://www.ewellix.com
Dlouhý popis
20MM Bore; 32MM Outside Diamter; 45MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Self Aligning
Bore
0,787 palce | 20 milimetr
Vnější průměr
1,26 palce | 32 milimetr
Délka
1,772 palce | 45 milimetr