PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BSP 720 SL T1

BSP 720 SL T1

IKO BSP 720 SL T1

Slide Rail Assembly; Linear Ball; 20MM Overall Length; 7MM Overall Width; 4MM Overall Height; 10MM Mounting Hole Spacing; 2MM Mounting Hole Diameter; Stainless Steel

P/N #

BSP 720 SL T1

BDI #

23282214

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
IKO
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.003
UNSPSC
31171506
EAN
4549557004582
jméno výrobku
Slide Rail Assembly
Typ produktu
Linear Ball
Materiál
Stainless Steel
Materiál klece
Synthetic Resin
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Limited Linear Motion Type | Light Preload
Kategorie - BDI
Linear Slide Assemblies
Skupina produktů - BDI
L00124
Podstatné jméno
Assembly
Klíčové slovo 3
Linear
Řetězec klíčových slov
Slide Ball Linear
URL výrobce
https://www.ikont.com
Váha v librách
0.00616
Dlouhý popis
Slide Rail Assembly; Linear Ball; 20MM Overall Length; 7MM Overall Width; 4MM Overall Height; 10MM Mounting Hole Spacing; 2MM Mounting Hole Diameter; Stainless Steel
Celková výška
0,157 palce | 4 milimetr
Průměr připevňovacího otvoru
0,079 palce | 2 milimetr
Délka zdvihu
0,354 palce | 9 milimetr
Celková délka
0,787 palce | 20 milimetr
Celková šířka
0,276 palce | 7 milimetr
Rozteč montážní díry
0,394 palce | 10 milimetr