PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BSP 740 SL

BSP 740 SL

IKO BSP 740 SL

Slide Rail Assembly; Linear Ball; 40MM Overall Length; 7MM Overall Width; 4MM Overall Height; 30MM Mounting Hole Spacing; 2MM Mounting Hole Diameter; Stainless Steel

P/N #

BSP 740 SL

BDI #

23282220

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
IKO
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.006
UNSPSC
31171506
EAN
4549557004612
jméno výrobku
Slide Rail Assembly
Typ produktu
Linear Ball
Materiál
Stainless Steel
Materiál klece
Synthetic Resin
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Limited Linear Motion Type | Standard Preload
Kategorie - BDI
Linear Slide Assemblies
Skupina produktů - BDI
L00124
Podstatné jméno
Assembly
Klíčové slovo 3
Linear
Řetězec klíčových slov
Slide Ball Linear
URL výrobce
https://www.ikont.com
Váha v librách
0.01235
Dlouhý popis
Slide Rail Assembly; Linear Ball; 40MM Overall Length; 7MM Overall Width; 4MM Overall Height; 30MM Mounting Hole Spacing; 2MM Mounting Hole Diameter; Stainless Steel
Průměr připevňovacího otvoru
0,079 palce | 2 milimetr
Celková délka
1,575 palce | 40 milimetr
Celková výška
0,157 palce | 4 milimetr
Délka zdvihu
0,906 palce | 23 milimetr
Rozteč montážní díry
1,181 palce | 30 milimetr
Celková šířka
0,276 palce | 7 milimetr