PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CRW 12 400

CRW 15 1200

IKO CRW 15 1200

Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 1200MM Overall Length; 71MM Overall Width; 36MM Overall Height; 100MM Mounting Hole Spacing; 12MM Mounting Hole Diameter; Carbon Steel

P/N #

CRW 15 1200

BDI #

23283334

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
IKO
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
44.198
UNSPSC
23153030
EAN
4549557024696
jméno výrobku
Slide Rail Assembly
Typ produktu
Crossed Roller
Materiál
Carbon Steel
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Non-Recirculating Type Linear Motion | Super Precision | Smooth Motion
Kategorie - BDI
Linear Slide Assemblies
Skupina produktů - BDI
L00124
Podstatné jméno
Assembly
Klíčové slovo 3
Linear
Řetězec klíčových slov
Slide Roller Linear
URL výrobce
https://www.ikont.com
Váha v librách
97.438
Dlouhý popis
Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 1200MM Overall Length; 71MM Overall Width; 36MM Overall Height; 100MM Mounting Hole Spacing; 12MM Mounting Hole Diameter; Carbon Steel
Celková délka
47,244 palce | 1200 milimetr
Průměr připevňovacího otvoru
0,472 palce | 12 milimetr
Celková šířka
2,795 palce | 71 milimetr
Celková výška
1,417 palce | 36 milimetr
Délka zdvihu
0 palce | 0 milimetr
Rozteč montážní díry
3,937 palce | 100 milimetr