PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

PB5

PB5

IKO PB5

Spherical Plain Bearing; 5MM Bore; 6MM Housing Width; 16MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Copper Alloy Liner; Open; 8MM Overall Width; Relubricatable

P/N #

PB5

BDI #

17219413

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
IKO
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.009
UNSPSC
31171508
EAN
4549557048081
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Vlastní zarovnání
Yes
Rolovací prvek
Spherical Plain Bearing
Materiál - Vnější člen
Steel
Materiál - míč
Steel
Materiál - Liner
Copper Alloy
Relubrikovatelné
Yes
Ohrada
Open
Další funkce
2 Piece
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Skupina produktů - BDI
B04264
Harmonizovaný tarifní kód
8483.30.80.70
Podstatné jméno
Bearing
Klíčové slovo 3
Spherical
Řetězec klíčových slov
Plain Radial Spherical
URL výrobce
https://www.ikont.com
Váha v librách
0.0187
Dlouhý popis
Spherical Plain Bearing; 5MM Bore; 6MM Housing Width; 16MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Copper Alloy Liner; Open; 8MM Overall Width; Relubricatable
Bore
0,197 palce | 5 milimetr
Šířka pouzdra
0,236 palce | 6 milimetr
Vnější průměr
0,63 palce | 16 milimetr
Celková šířka
0,315 palce | 8 milimetr