PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SA 8 E

SA 8 E

SKF SA 8 E

Rod End Bearing; 8MM Bore; 6.5MM Housing Width; Male; M8 X 1.25; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 8MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

P/N #

SA 8 E

BDI #

1419121

CENA
634,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
6

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.03
UNSPSC
31171508
EAN
7316577002501
Profil stud
Male
Montážní niti
M8 X 1.25
Směr závitu
Right Hand
Rolovací prvek
Spherical Plain Bearing
Materiál - Vnější člen
Steel
Materiál - míč
Steel
Materiál - Liner
Steel
Relubrikovatelné
No
Ohrada
Open
Další funkce
3 Piece | Zinc Plated Outer
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Skupina produktů - BDI
B04286
Harmonizovaný tarifní kód
8483.30.80.55
Podstatné jméno
Bearing
Klíčové slovo 3
Spherical
Řetězec klíčových slov
Rod End Plain Spherical
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
SA 8 E
Váha v librách
0.064
Dlouhý popis
Rod End Bearing; 8MM Bore; 6.5MM Housing Width; Male; M8 X 1.25; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 8MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
Šířka pouzdra
0,256 palce | 6,5 milimetr
Bore
0,315 palce | 8 milimetr
Šířka kuličky
0,315 palce | 8 milimetr