PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SIKAC 12 M/VZ019

SIKAC 12 M

SIKAC 12 M

Rod End Bearing; 12MM Bore; 12.5MM Housing Width; Female; M12 X 1.75; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 16MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

P/N #

SIKAC 12 M

BDI #

1419976

CENA
610,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
7

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 263

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.124
UNSPSC
31171508
EAN
7316577025661
Profil stud
Female
Montážní niti
M12 X 1.75
Směr závitu
Right Hand
Rolovací prvek
Spherical Plain Bearing
Materiál - Vnější člen
Steel
Materiál - míč
Steel
Materiál - Liner
Bronze
Relubrikovatelné
Yes
Ohrada
Open
Další funkce
3 Piece | Zinc Plated Outer
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Skupina produktů - BDI
B04286
Harmonizovaný tarifní kód
8483.30.80.55
Podstatné jméno
Bearing
Klíčové slovo 3
Spherical
Řetězec klíčových slov
Rod End Plain Spherical
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
SIKAC 12 M
Váha v librách
0.243
Dlouhý popis
Rod End Bearing; 12MM Bore; 12.5MM Housing Width; Female; M12 X 1.75; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 16MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Šířka pouzdra
0,492 palce | 12,5 milimetr
Bore
0,472 palce | 12 milimetr
Šířka kuličky
0,63 palce | 16 milimetr