PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SIKB 10 F

SIKB 10 F

SIKB 10 F

Rod End Bearing; 10MM Bore; 10.5MM Housing Width; Female; M10 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 14MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

P/N #

SIKB 10 F

BDI #

1419225

CENA
448,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
3

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 35

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.083
UNSPSC
31171508
EAN
7316577003829
Profil stud
Female
Montážní niti
M10 X 1.5
Směr závitu
Right Hand
Rolovací prvek
Spherical Plain Bearing
Materiál - Vnější člen
Steel
Materiál - míč
Steel
Materiál - Liner
Plastic | Teflon
Relubrikovatelné
No
Ohrada
Open
Další funkce
2 Piece | Zinc Plated Outer | Self Lubricating | Maintenance Free
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Skupina produktů - BDI
B04286
Harmonizovaný tarifní kód
8483.30.80.55
Podstatné jméno
Bearing
Klíčové slovo 3
Spherical
Řetězec klíčových slov
Rod End Plain Spherical
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
SIKB 10 F
Váha v librách
0.174
Dlouhý popis
Rod End Bearing; 10MM Bore; 10.5MM Housing Width; Female; M10 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 14MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
Šířka pouzdra
0,413 palce | 10,5 milimetr
Bore
0,394 palce | 10 milimetr
Šířka kuličky
0,551 palce | 14 milimetr