PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

FY 15 TF

FY 15 TF

FY 15 TF

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 15MM Bore; 76MM Bolt Circle Diameter; 54MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

P/N #

FY 15 TF

BDI #

1422594

CENA
543,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
2

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.8
UNSPSC
31171501
Počet montážních otvorů
4
Způsob montáže
Set Screw
Styl bydlení
4 Bolt Square Flange Block
Rolovací prvek
Ball Bearing
Domovní materiál
Cast Iron
Rozšíření / Neexpandování
Non-Expansion
Montážní šrouby
11.5 Millimeter
Relubrikovatelné
Yes
Vložte číslo součásti
YAR 202-2F
Těsnění
Contact
Konfigurace bydlení
1 Piece Solid
Konfigurace pilotů
No Pilot
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Single Row | Normal Duty
Kategorie - BDI
Flange Block
Skupina produktů - BDI
M06288
Harmonizovaný tarifní kód
8483.20.40.40
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Flanged
URL výrobce
https://www.skf.com
Váha v librách
0.81571
Dlouhý popis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 15MM Bore; 76MM Bolt Circle Diameter; 54MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Jmenovitý průměr kruhu šroubu Kulatý
3 palce | 76 milimetr
Průměr průměru kazety
0 palce | 0 milimetr
Délka přes vrtání
1,079 palce | 27,4 milimetr
Rozteč šroubů
2,126 palce | 54 milimetr
Bore
0,591 palce | 15 milimetr