PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SY 50 TF

SY 2.3/16 TF

SY 2.3/16 TF

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6-3/8" Minimum Bolt Spacing; 7-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

P/N #

SY 2.3/16 TF

BDI #

1422047

CENA
1 418,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
2

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 2

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
3.64
UNSPSC
31171511
EAN
7316577748638
Počet montážních otvorů
2
Způsob montáže
Set Screw
Styl bydlení
2 Bolt Pillow Block
Rolovací prvek
Ball Bearing
Domovní materiál
Cast Iron
Rozšíření / Neexpandování
Non-Expansion
Minimální vzdálenost mezi šrouby - palce
6.375
Rozteč šroubů Minimální milimetr
161.925
Maximální rozteč šroubů - palce
7.125
Rozteč šroubů Maximální milimetr
180.975
Montážní šrouby
5/8 Inch
Relubrikovatelné
Yes
Vložte číslo součásti
YAR 211-203-2F
Těsnění
Single Lip Contact
Konfigurace bydlení
1 Piece Solid
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Single Row
Kategorie - BDI
Pillow Block
Skupina produktů - BDI
M06110
Harmonizovaný tarifní kód
8483.20.40.40
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Pillow Block
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
SY 2.3/16 TF
Váha v librách
8
Dlouhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6-3/8" Minimum Bolt Spacing; 7-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Výška základny až středu
2,5 palce | 63,5 milimetr
Délka přes vrtání
2,188 palce | 55,575 milimetr
Bore
2,188 palce | 55,575 milimetr
Nominální šroubové centrum na střed
6,8 palce | 172,7 milimetr