PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CRY18VUU

CRY 16 VUU

CRY 16 VUU

Cam Follower Bearing; 5/16" Bore; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

P/N #

CRY16VUU

BDI #

514531

POČET

DOSTUPNOST:
4

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
IKO
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.068
UNSPSC
31171530
EAN
4549557027062
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Yoke Type
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Full Complement | Non-Separable | With Inner Ring | Black Oxide Coating
Kategorie - BDI
Cam Followers Yoke Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobce
CRY16VUU
Váha v librách
0.15
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 5/16" Bore; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Průměr válce
1 palce | 25,4 milimetr
Bore
0,313 palce | 7,95 milimetr
Šířka válečku
0,625 palce | 15,875 milimetr