PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SCE2416

BA 128 ZOH

BA 128 ZOH

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3/4" Bore; 1" Outside Diameter; 1/2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

P/N #

BA128ZOH

BDI #

513428

POČET

DOSTUPNOST:
12

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
IKO
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.013
UNSPSC
31171512
EAN
4549557001345
Rolovací prvek
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Ohrada
Open
Vlastní zarovnání
No
Záchranář
Yes
Počet řádků válečků
Single Row
Oddělitelný
No
Uzavřený konec
No
Inch - Metrika
Inch
Relubrikovatelné
Yes
Tahové ložisko
No
Další funkce
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Oil Hole
Kategorie - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Skupina produktů - BDI
B04144
Harmonizovaný tarifní kód
8482.99.65.30
Podstatné jméno
Roller Assembly with Outer Ring
Řetězec klíčových slov
Bearing Needle
URL výrobce
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobce
BA128ZOH
Váha v librách
0.03
Dlouhý popis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3/4" Bore; 1" Outside Diameter; 1/2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Šířka
0,5 palce | 12,7 milimetr
Vnější průměr
1 palce | 25,4 milimetr
Bore
0,75 palce | 19,05 milimetr