PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RNAF455517

RNAF455517

IKO RNAF455517

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 45MM Bore; 55MM Outside Diameter; 17MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; No Relubricatable

P/N #

RNAF455517

BDI #

516482

POČET

DOSTUPNOST:
6

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
IKO
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.083
UNSPSC
31171512
EAN
4549557051845
Rolovací prvek
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Ohrada
Open
Vlastní zarovnání
No
Záchranář
Yes
Počet řádků válečků
Single Row
Oddělitelný
Outer Ring - Both Sides
Uzavřený konec
No
Inch - Metrika
Metric
Relubrikovatelné
No
Tahové ložisko
No
Další funkce
Plain Outer Ring
Kategorie - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Skupina produktů - BDI
B04144
Harmonizovaný tarifní kód
8482.99.65.30
Podstatné jméno
Roller Assembly with Outer Ring
Řetězec klíčových slov
Bearing Needle
URL výrobce
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobce
RNAF455517
Váha v librách
0.184
Dlouhý popis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 45MM Bore; 55MM Outside Diameter; 17MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; No Relubricatable
Šířka
0,669 palce | 17 milimetr
Bore
1,772 palce | 45 milimetr
Vnější průměr
2,165 palce | 55 milimetr