PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

NCS2020

HK 3020

HK 3020

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 30MM Bore; 37MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

P/N #

HK 3020

BDI #

1419563

CENA
98,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
4

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 93

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.046
UNSPSC
31171512
EAN
7316577010537
Rolovací prvek
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Ohrada
Open
Vlastní zarovnání
No
Záchranář
Yes
Počet řádků válečků
Single Row
Oddělitelný
No
Uzavřený konec
No
Inch - Metrika
Metric
Relubrikovatelné
No
Tahové ložisko
No
Další funkce
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Kategorie - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Skupina produktů - BDI
B04144
Harmonizovaný tarifní kód
8482.99.65.30
Podstatné jméno
Roller Assembly with Outer Ring
Řetězec klíčových slov
Bearing Needle
URL výrobce
https://www.skf.com
Váha v librách
0.08841
Dlouhý popis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 30MM Bore; 37MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Bore
1,181 palce | 30 milimetr
Šířka
0,787 palce | 20 milimetr
Vnější průměr
1,457 palce | 37 milimetr