PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

MI 60

IR 25X30X20

SKF IR 25X30X20

Needle Bearing Inner Ring; 25MM Bore; 30MM Outside Diameter; 20MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable

P/N #

IR 25X30X20

BDI #

1415745

CENA
143,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
2

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 2

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.039
UNSPSC
31171512
EAN
7316570451306
Rolovací prvek
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Ohrada
Not Applicable
Vlastní zarovnání
No
Záchranář
Not Applicable
Počet řádků válečků
Not Applicable
Oddělitelný
No
Uzavřený konec
Not Applicable
Inch - Metrika
Metric
Relubrikovatelné
No
Tahové ložisko
No
Další funkce
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Kategorie - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Skupina produktů - BDI
B04144
Harmonizovaný tarifní kód
8482.99.25.40
Podstatné jméno
Inner Ring
Řetězec klíčových slov
Bearing Needle
URL výrobce
https://www.skf.com
Váha v librách
0.07275
Dlouhý popis
Needle Bearing Inner Ring; 25MM Bore; 30MM Outside Diameter; 20MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Šířka
0,787 palce | 20 milimetr
Vnější průměr
1,181 palce | 30 milimetr
Bore
0,984 palce | 25 milimetr