PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SFH-44-A

BCR-2-1/4-XB

SMITH BEARING BCR-2-1/4-XB

Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Plain Bearing; Relubricatable; Hex Socket

P/N #

BCR-2-1/4-XB

BDI #

841754

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
SMITH BEARING
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.767
EAN
0651041177208
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
7/8-14
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Plain Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Self Lubricating
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.smithbearing.com
Číslo položky výrobce
BCR 2-1/4 XB
Váha v librách
1.69
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Plain Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Šířka válečku
1,25 palce | 31,75 milimetr
Průměr válce
2,25 palce | 57,15 milimetr
Průměr hřbetu
0,875 palce | 22,225 milimetr