PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BCR-5/8-XB

BCR-2-3/4-XB

SMITH BEARING BCR-2-3/4-XB

Cam Follower Bearing; 2-3/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Plain Bearing; Relubricatable; Hex Socket

P/N #

BCR-2-3/4-XB

BDI #

841756

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
SMITH BEARING
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.361
EAN
0651041177222
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
1-14
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Plain Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Self Lubricating
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.smithbearing.com
Číslo položky výrobce
BCR 2-3/4 XB
Váha v librách
3
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 2-3/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Plain Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Průměr válce
2,75 palce | 69,85 milimetr
Šířka válečku
1,5 palce | 38,1 milimetr
Průměr hřbetu
1 palce | 25,4 milimetr