PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SFH-24A

BCR-3/4-XB

SMITH BEARING BCR-3/4-XB

Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Sealed; Plain Bearing; Relubricatable; Hex Socket

P/N #

BCR-3/4-XB

BDI #

841743

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
SMITH BEARING
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.036
UNSPSC
31171530
EAN
0651041177116
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
3/8-24
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Plain Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Self Lubricating
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.smithbearing.com
Číslo položky výrobce
BCR 3/4 XB
Váha v librách
0.08
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Sealed; Plain Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Šířka válečku
0,5 palce | 12,7 milimetr
Průměr válce
0,75 palce | 19,05 milimetr
Průměr hřbetu
0,375 palce | 9,525 milimetr