PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BCR-2-C

BCR-5/8-C

SMITH BEARING BCR-5/8-C

Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Standard Stud; Open; Plain Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

P/N #

BCR-5/8-C

BDI #

841759

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
SMITH BEARING
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.023
EAN
0651041190221
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
1/4-28
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Open
Rolovací prvek
Plain Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Screwdriver Slot | Self Lubricating
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.smithbearing.com
Číslo položky výrobce
BCR 5/8 C
Váha v librách
0.05
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Standard Stud; Open; Plain Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Průměr válce
0,625 palce | 15,875 milimetr
Šířka válečku
0,438 palce | 11,125 milimetr
Průměr hřbetu
0,25 palce | 6,35 milimetr