PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CCF 3-1/2 SB

CCF 3-1/2 SB

OSBORN LOAD RUNNERS CCF 3-1/2 SB

Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-3/8" Stud Diameter; 1-3/8-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

P/N #

CCF 3-1/2 SB

BDI #

25992355

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
OSBORN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171530
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
1-3/8-12
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
High Alloy Steel Tread | Lubri-Disc Seals
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.osborn.com
Váha v librách
6.413
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-3/8" Stud Diameter; 1-3/8-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Šířka válečku
2 palce | 50,8 milimetr
Průměr válce
3,5 palce | 88,9 milimetr
Průměr hřbetu
1,375 palce | 34,925 milimetr