PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CCF 3-1/4 S

CCF 3-1/4 S

OSBORN LOAD RUNNERS CCF 3-1/4 S

Cam Follower Bearing; 3-1/4" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

P/N #

0009202900

BDI #

25968791

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
OSBORN LOAD RUNNERS
Minimální kupní množství
1
Hmotnost / Kilogram
N/A
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
1-1/4-12
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
No
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
High Alloy Steel Tread | Lubri-Disc Seals
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.osborn.com
Váha v librách
4.803
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 3-1/4" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Průměr válce
3,25 palce | 82,55 milimetr
Průměr hřbetu
1,25 palce | 31,75 milimetr
Šířka válečku
1,75 palce | 44,45 milimetr