PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CCFH 1 SB

CCFH 1 SB

CCFH 1 SB

Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

P/N #

CCFH 1 SB

BDI #

347078

POČET

DOSTUPNOST:
9

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 128

Značka
Název výrobce
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.088
UNSPSC
31171530
EAN
0726166033729
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
5/8-18
Profil stud
Heavy Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
No
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.regalbeloit.com
Číslo položky výrobce
CCFH 1 SB
Výrobce interního čísla
2101512000
Váha v librách
0.2
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Šířka válečku
0,625 palce | 15,875 milimetr
Průměr hřbetu
0,625 palce | 15,875 milimetr
Průměr válce
1 palce | 25,4 milimetr