PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CF 1/2 N-SB

CF 1/2 N-SB

OSBORN LOAD RUNNERS CF 1/2 N-SB

Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 11/32" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

P/N #

0009208900

BDI #

26006469

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
OSBORN LOAD RUNNERS
Minimální kupní množství
1
Hmotnost / Kilogram
N/A
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
10-32
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
High Alloy Steel Tread | Lubri-Disc Seals
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.osborn.com
Váha v librách
0.029
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 11/32" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Průměr válce
0,5 palce | 12,7 milimetr
Šířka válečku
0,344 palce | 8,738 milimetr
Průměr hřbetu
0,19 palce | 4,826 milimetr