PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CFKR 22

CF 10 1 FBR

IKO CF 10 1 FBR

Cam Follower Bearing; 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1.25 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

P/N #

CF 10 1 FBR

BDI #

23282406

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
IKO
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.06
UNSPSC
31171530
EAN
4549557066337
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M10 X 1.25
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Metal Shielded
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Single Row | Stainless Steel Cage Material | 5510N Static Load Rating | 4340N Dynamic Load Rating
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.ikont.com
Váha v librách
0.1323
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1.25 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Průměr hřbetu
0,394 palce | 10 milimetr
Šířka válečku
0,472 palce | 12 milimetr
Průměr válce
1,024 palce | 26 milimetr