PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CF 4 FWBR

CF 4 FWBR

IKO CF 4 FWBR

Cam Follower Bearing; 12MM Roller Diameter; 8MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 4MM Stud Diameter; M4X0.7 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

P/N #

CF 4 FWBR

BDI #

23282524

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
IKO
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.008
UNSPSC
31171530
EAN
4549557066535
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M4 X 0.7
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Metal Shielded
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Caged | Thrust Disk Type | Stainless Steel
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobce
CF4FWBR
Váha v librách
0.016
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 12MM Roller Diameter; 8MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 4MM Stud Diameter; M4X0.7 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Průměr válce
0,472 palce | 12 milimetr
Šířka válečku
0,315 palce | 8 milimetr
Průměr hřbetu
0,157 palce | 4 milimetr